Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 937463 Laippasovitin 1 tuuman NPT 1 tuuman pituus | AC2WKP 2NMT4

PARKER 937463 Laippasovitin 1 tuuman NPT 1 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2WKP Malli: 937463Ristiviite: 2NMT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengityssovitin
Kehon pituus1"
NPT-tulo1"
Käyttölämpötila.-20 - 250 F
TyyppiLaippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PARKER 937546 Kenttäadapteri 1 tuuman Npt 1 tuuman pituus | AC2WKN ​​2NMT3 937546Kenttä€16.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 937463 Laippasovitin 1 tuuman NPT 1 tuuman pituus
€77.62 / yksikkö