Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee Hiiliteräs 1/2 tuuman tuotelinja AA9HUY 1DGP2

PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee hiiliteräs 1/2 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AA9HUY Malli: 8-8-8 MBT-SRistiviite: 1DGP2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaara Tee
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x MNPT
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Max. Paine4800 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7307995060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee Hiiliteräs 1/4 Tuuman Mnpt | AA9HUW 1DGN9 4-4-4 MBT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€25.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee hiiliteräs 1/2 tuumaa Mnpt
€53.73 / yksikkö