Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee Hiiliteräs 1/4 Tuuman Mnpt | AA9HUW 1DGN9

PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee hiiliteräs 1/4 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AA9HUW Malli: 4-4-4 MBT-SRistiviite: 1DGN9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaara Tee
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x MNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine6000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307995060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee Hiiliteräs 1/2 tuuman tuotelinja AA9HUY 1DGP2 8-8-8 MBT-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€53.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee hiiliteräs 1/4 tuumaa Mnpt
€25.38 / yksikkö