Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 640-M suoraviivainen puristin, metrinen, teräs, 7500 lb | AJ8BCM

DESTACO 640-M suoraviivainen toimintapuristin, metrinen, teräs, 7500 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BCM Malli: 640-M

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Pohjan pituus8.53 "
Pohjan leveys3"
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky7500 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus4.28 "
Kokonaispituus12.650 "
MäntäPyöreä
Männän korkeus1.25 "
Männän kierteen kokoM12
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0555
Laivan korkeus (cm)10.87
Laivan pituus (cm)32.13
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suora linjan toimintapihdit pidä esineitä tukevasti siirtämällä puristimen männät akseliaan pitkin työntämällä / vetämällä / suoralla linjalla. Nämä kiinnikkeet voidaan lukita sekä laajennetussa että sisäänvedetyssä asennossa käytettäväksi sekä vetävinä että työntyvinä pidikkeinä tai vain laajennetussa asennossa käytettäväksi työntökiinnikkeinä. Niitä käytetään testaukseen, hitsaukseen, kiinnitykseen, kiristykseen, CNC -työstöön ja muoviruiskupuristussovelluksiin ilmailu-, kulutustavaroiden-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 640 -sarjan puristimissa on vipukahva pyöreän liukumännän siirtämiseksi, joka lukittuu joko vetämällä tai työntämällä työkappaleiden pitämiseksi. Näillä puristimilla on Destacon suorien linjapuristimien pisin männän isku ja laipallinen pohja työkappaleiden raskaaseen kiinnitykseen ja helppo asennus. Tässä Destaco 640-M suoraviivaisessa puristimessa on metriset sisäkierteet männän nopeaa kiinnitystä varten. Se on valmistettu teräksestä lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi ja hankaavien ympäristöjen aiheuttaman kulumisen estämiseksi.
Raptor Supplies tarjoaa myös samanlaisia ​​manuaalisia puristimia, joissa on keisarilliset sisäkierteiset männät karan kokoonpanojen sijoittamiseksi työkappaleiden pitämiseksi. Lisäksi näissä suoraviivaisissa puristimissa on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää tahattoman avautumisen ja toimivat toissijaisena lukona ja varmistavat keskellä olevien lukitusolosuhteiden ylläpidon.

Käyttö:

  • Tätä suoraviivaista Destaco 640-M -puristinta käytetään kokoonpano- ja testaus-, tarkastus- ja hitsauslaitteisiin sekä kiristystoimintoihin ilmailu-, auto-, kuljetus- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 640-M-suorakiinnityspuristimessa on teräsrakenne lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi, joka sopii erinomaisesti raskaaseen käyttöön ilman murtumista tai taivutusta.
  • Siinä on laipallinen pohja -asennustyyli, joka tarjoaa enintään 7500 paunaa.
  • Tämä puristin on varustettu pyöreällä männällä, jonka korkeus on 0.96 tuumaa ja kierre M12 (metrinen).
  • Siinä on pisin iskun männän liike (4 tuumaa) kaikista Destacon suoraviivaisista puristimista.
  • Tämä pidike lukittuu sekä sisäänvedetyssä että laajennetussa asennossa käyttäjän mukavuuden vuoksi.
  • Se tarjoaa kohdistavan voiman (työntämisen) suhteessa voimaan (vetämiseen) 35: 1.
  • Puristimen kääntyvä kahva putoaa kiinnitystason alapuolelle lukitaksesi puristimen sisäänvedetyssä asennossa.
  • Siinä on myös helppo pitää ergonominen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Raptor Supplies toimittaa kuusiokantaisen karan (220203-M), joka sopii Destaco 640-M -kiinnittimen mäntään työkappaleiden pitämiseksi tukevasti.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 640-M suoraviivainen puristin on ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukainen käyttäjien turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimen tehokkaan toiminnan kannalta.

Asennus:

  • Destaco 640-M suoraviivainen puristin asennetaan pintaan käyttämällä 3 paria kierrereikiä kiinnittimen pohjassa turvallisen asennuksen varmistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K.Mitä muita Destaco 640-M -kiinnittimen vaihtoehtoja on saatavana Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa nämä manuaaliset puristimet, joissa on 1/2-13 (imperiaalinen) kierre (640) keisarillisten kierrekaran kokoonpanojen sijoittamiseksi työkappaleiden pitämiseen. Destaco toimittaa myös samanlaisen kiinnittimen Toggle Lock Plus -ominaisuudella (640-MR) estääksesi puristimen vahingossa tapahtuvan avaamisen. Lisää Destaco 640-M -kiinnittimeen liittyviä vaihtoehtoja on Destaco 640 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.

K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?

A. Suorakulmaisia ​​puristimia käytetään manuaalisesti vipujen tai kahvien avulla, joilla puristimet työnnetään työkappaleita vasten ja pidetään tiukasti kiinni.

K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?

A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -toiminto, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa, että pidikkeet pysyvät keskellä olevan lukitustilan tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä värähtelevissä olosuhteissa tai käänteisiä. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle. Raptor Supplies toimittaa myös Destaco 640-MR-suorakiinnityspuristimet, joissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus ja vastaavat tekniset tiedot kuin Destaco 640-M-käsipuristimessa.

K. Ovatko Destaco -puristimet korroosionkestäviä?

A. Kaikki Destacon hiiliteräskiristimet ovat sinkittyjä kestämään ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista ja kestämään ruostetta. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.

K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?

A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, mistä hänen pitäisi tarttua.

K. Voimmeko irrottaa Destaco -puristimien kahvat?

A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa liu'uttamalla ne irti. Mutta jotkut kahvat käyvät vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava niiden poistamiseksi.

K. Onko Destaco -puristimien kuormitus tarkoitettu nosto- ja / tai nostokäyttöön?

A. Ei, Destaco -puristimia ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin turvallisen käytön varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMännän kierteen kokoVaihda Lock PlusPitokykyMateriaaliAsennusalustaMännän korkeusMäntäHinta
DESTACO 640 Straight Line Action Clamp, Imperial, Teräs, 7500 lb | AC8PLH 3CXT5 6401 / 2-13Ei7500 paunaa.TeräsLaippa1.25 "Pyöreä€217.73
DESTACO 640-R Straight Line Action Clamp, Imperial, Toggle Lock Plus, 7500 lb | AJ8BGR 640-R1 / 2-13Kyllä7500 paunaa.TeräsLaippa1.25 "Pyöreä€400.32
DESTACO 640-MR Straight Line Action Clamp, 4 tuuman mäntämatka, 7500 lb | AJ8BLX 640-MRM12Kyllä7500 paunaa.TeräsLaippa1.25 "Pyöreä€382.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 640-M suoraviivainen toimintapuristin, metrinen, teräs, 7500 lb
€221.66 / yksikkö