Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 66 PMT-8-4 naarasliitin 1/2 x 1/4 tuumaa | AA3GKF 11K671

PARKER 66PMT-8-4 naarasliitin 1/2 x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3GKF Malli: 66PMT-8-4Ristiviite: 11K671

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasliitin
YhteysPutki x FNPT
TiivistemateriaaliBuna N.
Kuusiokoko7 / 8 "
Pituus1.69 "
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 4 "
Paine250 PSI
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Kierteen koko1 / 4 "
Putken koko1 / 2 "
TyyppiTyönnä yhteys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoKierteen kokoHinta
PARKER 66 PMT-8-6 naarasliitin 1/2 x 3/8 tuumaa | AA3GKG 11K672 66 PMT-8-67 / 8 "1.68 "3 / 8 "3 / 8 "€32.46
PARKER 66 PMT-8-8 naarasliitin 1/2 x 1/2 tuumaa | AA3GKH 11K673 66 PMT-8-81"1.91 "1 / 2 "1 / 2 "€37.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 66PMT-8-4 naarasliitin 1/2 x 1/4 tuumaa
€24.02 / yksikkö