Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6 TIZ .188-SS -putken päätyosa ruostumattomasta teräksestä valmistettu CPI-puristus 3/8 tuumaa | AF7GUY 20YZ56

PARKER 6 TIZ .188-SS putken päätykappale ruostumatonta terästä CPI-puristus 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GUY Malli: 6 TIZ .188-SSRistiviite: 20YZ56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken päätyosa
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiCPI (TM) -pakkaus
Max. Paine6600 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4 TIZ .170-SS -putken päätyosa ruostumattomasta teräksestä valmistettu CPI-puristus 1/4 tuumaa | AF7GUA 20YZ34 4 TIZ. 170-SS1 / 4 "10,300 psi1 / 4 "€9.98
PARKER 8 TIZ .375-SS -putken päätypuoli ruostumatonta terästä CPI-puristus 1/2 tuumaa | AF7GVK 20YZ67 8 TIZ. 375-SS1 / 2 "6700 psi1 / 2 "€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6 TIZ .188-SS putken päätykappale ruostumatonta terästä CPI-puristus 3/8 tuumaa
€10.04 / yksikkö