PARKER Putken päätyosat


Suodattaa
Perusaine: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Liitäntätyyppi: CPI (TM) -pakkaus , Temp. Alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
8 TIZ. 375-SS
1 / 2 "6700 psi1 / 2 "€16.14
A
4 TIZ. 170-SS
1 / 4 "10,300 psi1 / 4 "€9.98
A
6 TIZ. 188-SS
3 / 8 "6600 psi3 / 8 "€10.04

Putken päätyosat

Parker-putken päätykappaleet tarjoavat vuotamattomat liitokset putkiin ja suojaavat sisäosaa epäpuhtauksilta. Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut sisäosat kestävät hyvin ruostetta ja korroosiota ja kestävät korkeita paineita jopa 10300 psi:iin asti. Ne ovat yhteensopivia Parker CPI (single ferrule) ja A-lok (kaksoisholkki) putkiliittimien kanssa ja tarjoavat erinomaisen tiivistyksen sekä ohuissa että raskasseinäisissä metalliputkissa. Valitse näiden yksiköiden laajasta valikoimasta, saatavilla 1/4, 3/8 ja 1/2 tuuman putkikokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?