Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-6 XHBZ-SS -heijastussovitin 37 Ruostumaton teräs CPIx -heijastin 3/8 tuumaa | AF7GVG 20YZ64

PARKER 6-6 XHBZ-SS soihdutussovitin 37 ruostumatonta terästä CPIx flare 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GVG Malli: 6-6 XHBZ-SSRistiviite: 20YZ64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlare-sovitin, 37 astetta
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiCPI (TM) x 37 astetta
Kuusiokoko5 / 8 "
Max. Paine6600 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 4XABC4-316 Flare-sovitin 37 ruostumatonta terästä A-LOK x 37 Flare 1/4 tuumaa | AF7GPA 20YY39 4XABC4-3161 / 4 "A-LOK (R) x 37 astetta5 / 8 "10,300 psi-1 / 4 "€78.33
PARKER 6XABC6-316 Laippasovitin 37 Ruostumaton teräs A-LOK x 37 Laippa 3/8 tuumaa | AF7GQN 20YY75 6XABC6-3163 / 8 "x 3 / 8"A-LOK (R) x 37 astetta3 / 4 "6600 psi-3 / 8 "€140.40
PARKER 4-4 XHBZ-SS -heijastussovitin 37 Ruostumaton teräs CPI x 37 Heijastin 1/4 tuumaa | AF7GUM 20YZ46 4-4 XHBZ-SS1 / 4 "CPI (TM) x 37 astetta1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€50.96
PARKER 8-8 XHBZ-SS -heijastussovitin 37 Ruostumaton teräs CPI x 37 Leveys 1/2 tuumaa | AF7GVP 20YZ71 8-8 XHBZ-SS1 / 2 "x 1 / 2"CPI (TM) x 37 astetta13 / 16 "6700 psi-1 / 2 "€100.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-6 XHBZ-SS soihdutussovitin 37 ruostumatonta terästä CPIx flare 3/8 tuumaa
€63.68 / yksikkö