PARKER Flare-sovitin, 37 astetta


Suodattaa
Perusaine: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Temp. Alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
8-8 XHBZ-SS
1 / 2 "x 1 / 2"CPI (TM) x 37 astetta13 / 16 "6700 psi-1 / 2 "€100.68
A
4XABC4-316
1 / 4 "A-LOK (R) x 37 astetta5 / 8 "10,300 psi-1 / 4 "€73.16
A
4-4 XHBZ-SS
1 / 4 "CPI (TM) x 37 astetta1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€48.13
A
6-6 XHBZ-SS
3 / 8 "CPI (TM) x 37 astetta5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€57.47
A
6XABC6-316
3 / 8 "x 3 / 8"A-LOK (R) x 37 astetta3 / 4 "6600 psi-3 / 8 "€126.71

Flare-sovitin, 37 astetta

Parker-laipatsovittimet soveltuvat letkujen/putkien liittämiseen offshore-ohjauspaneeliin, anturilinjaan ja pienireikäisiin instrumentointisovelluksiin. Näissä NORSOK-sertifioiduissa sovittimissa on 37 asteen leveys ja 316 ruostumaton teräsrakenne, jotka kestävät korkeita paineita samalla kun ne kestävät vaurioita hankaavia olosuhteita / nesteitä vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä soihdutussovittimia, joita on saatavana 6600, 6700 ja 10300 psi paineluokilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?