Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-12 ZHLS-SS-saniteettilaippa 316 ruostumaton teräspuristus 3 / 8inx3 / 4in | AD7AHU 4CXW3 / 6-12 ZHLS-SS-GR

PARKER 6-12 ZHLS-SS saniteettilaippa 316 ruostumatonta terästä puristus 3/8in x 3/4in

Varastossa
Tuote: AD7AHU Malli: 6-12 ZHLS-SSRistiviite: 4CXW3 / 6-12 ZHLS-SS-GR

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaniteettilaippa
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPuristus
Kuusiokoko11 / 16 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 8 "x 3 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-12 ZHLS-SS saniteettilaippa 316 ruostumatonta terästä puristus 3/8in x 3/4in
€238.57 / yksikkö