Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4F-B6LJ2-BP Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, messinki | AC2JCE 2KLA8

PARKER 4F-B6LJ2-BP palloventtiili, 1/4 tuuman koko, messinki

Varastossa
Tuote: AC2JCE Malli: 4F-B6LJ2-BPRistiviite: 2KLA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Virtauskapasiteetti2.34 hv
Virtausnopeus.93 Cv
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiKiila
Materiaali316 SS
Max. Käyttöpaine1500 barG
Maks. Käyttölämpötila232 astetta C
Max. Paine3000 psi WOG
Min. Käyttölämpötila-54 ° C
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPCTFE
Varren materiaaliASTM A276 Tyyppi 316
Varren tyyppiItsesäätyvä
TyyliNPTF
Temp. alue-65 - 350 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen
Venttiilin tyyppi2-tie, 3-tie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliporttiRungon materiaaliYhteyden tyyppiTyyliPutken kokoVenttiilin tyyppiVirtausnopeusKahvan tyyppiHinta
PARKER 4Z-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPKoko316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Yhden holkin puristus1 / 4 "2 Way1.04 hvKiila€365.33
PARKER 6Z-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandardi316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Yhden holkin puristus3 / 8 "2 Way2.34 hvVipu€379.31
PARKER 8Z-B8LJ2-SSP Palloventtiili, 1/2 tuuman koko, SS | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPStandardi316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Yhden holkin puristus1 / 2 "2 Way6.42 hvKiila€775.25
PARKER 4A-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, SS | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPKoko316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Kaksi holkkitiivistystä1 / 4 "2 Way1.04 hvKiila€360.15
PARKER 6A-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, SS | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPKoko316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Kaksi holkkitiivistystä3 / 8 "2 Way2.34 hvVipu€403.69
PARKER 8A-B8LJ2-SSP Palloventtiili, 1/2 tuuman koko, SS | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPStandardi316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Kaksi holkkitiivistystä1 / 2 "2 Way6.42 hvVipu€813.74
PARKER 4F-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, SS | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPKoko316 Ruostumaton teräsFNPT x FNPTNPTF-2 Way2.34 hvKiila€316.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4F-B6LJ2-BP palloventtiili, 1/4 tuuman koko, messinki
€254.48 / yksikkö