Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6A-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, SS | AC2JBZ 2KLA3

PARKER 6A-B6LJ2-SSP palloventtiili, 3/8 tuuman koko, SS

Varastossa
Tuote: AC2JBZ Malli: 6A-B6LJ2-SSPRistiviite: 2KLA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€403.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiComp. x Komp.
Virtauskapasiteetti2.34 hv
Virtausnopeus2.34 hv
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiVipu
Materiaali316 SS
Max. Käyttöpaine414 barG
Maks. Käyttölämpötila232 astetta C
Max. Paine6000 psi WOG
Min. Käyttölämpötila-54 ° C
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPCTFE
Varren materiaaliASTM A276 Tyyppi 316
Varren tyyppiItsesäätyvä
TyyliKaksi holkkitiivistystä
Temp. alue-65 - 350 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Venttiilin rakenne1-osainen
Venttiilin tyyppi2 Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaksisuuntainen, paneeliin asennettu palloventtiili, joka on suunniteltu tarjoamaan nopean ON/OFF-ohjauksen nestevirtauksille jalostamoissa ja kemiantehtaissa alhaisissa lämpötiloissa
    • Sisältää suoran virtausreitin painehäviön minimoimiseksi ja vapaasti kelluvan pallon, joka varmistaa hyvän tiivisteen ja istukan käyttöiän pidentämisen
    • Varustettu tiivistemutterilla, joka helpottaa sisäistä säätöä, sekä vahvalla ja murtumankestävällä nailonkahvalla
    • Noudattaa ASTM A 276 Type 316 -standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliporttiRungon materiaaliYhteyden tyyppiTyyliPutken kokoVenttiilin tyyppiVirtausnopeusKahvan tyyppiHinta
PARKER 4Z-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPKoko316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Yhden holkin puristus1 / 4 "2 Way1.04 hvKiila€365.33
PARKER 6Z-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandardi316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Yhden holkin puristus3 / 8 "2 Way2.34 hvVipu€379.31
PARKER 8Z-B8LJ2-SSP Palloventtiili, 1/2 tuuman koko, SS | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPStandardi316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Yhden holkin puristus1 / 2 "2 Way6.42 hvKiila€775.25
PARKER 4A-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, SS | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPKoko316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Kaksi holkkitiivistystä1 / 4 "2 Way1.04 hvKiila€360.15
PARKER 8A-B8LJ2-SSP Palloventtiili, 1/2 tuuman koko, SS | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPStandardi316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Kaksi holkkitiivistystä1 / 2 "2 Way6.42 hvVipu€813.74
PARKER 4F-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, SS | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPKoko316 Ruostumaton teräsFNPT x FNPTNPTF-2 Way2.34 hvKiila€316.81
PARKER 6F-B8LJ2-SSP Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, SS | AC2JCC 2KLA6 6F-B8LJ2-SSPStandardi316 Ruostumaton teräsFNPT x FNPTNPTF-2 Way6.42 hvKiila€560.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6A-B6LJ2-SSP palloventtiili, 3/8 tuuman koko, SS
€403.69 / yksikkö