Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8A-B8LJ2-SSP Palloventtiili, 1/2 tuuman koko, SS | AC2JCA 2KLA4

PARKER 8A-B8LJ2-SSP palloventtiili, 1/2 tuuman koko, SS

Varastossa
Tuote: AC2JCA Malli: 8A-B8LJ2-SSPRistiviite: 2KLA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€813.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiComp. x Komp.
Virtauskapasiteetti6.42 hv
Virtausnopeus6.42 hv
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiVipu
Materiaali316 SS
Max. Käyttöpaine414 barG
Maks. Käyttölämpötila232 astetta C
Max. Paine6000 psi WOG
Min. Käyttölämpötila-54 ° C
Putken koko1 / 2 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPCTFE
Varren materiaaliASTM A276 Tyyppi 316
Varren tyyppiItsesäätyvä
TyyliKaksi holkkitiivistystä
Temp. alue-65 - 350 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Venttiilin rakenne1-osainen
Venttiilin tyyppi2 Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Inline palloventtiili, joka on suunniteltu tarjoamaan positiivinen tiivistys tiukan sulkemisen ja nesteiden virtauksen / suunnan ohjauksen kanssa prosessi- ja instrumentointisovelluksissa; ihanteellinen käytettäväksi kemiantehtaissa, jalostamoissa, sähkö- ja petrokemianteollisuudessa
    • Sisältää 316 ruostumatonta terästä olevaa runko- ja pallorakennetta ja 1/2 tuuman putkikokoa maksimipaineelle 6000 psi
    • Varustettu kestävällä nylonkahvalla, joka mahdollistaa kaksivirtauksen ohjauksen manuaalisella 90 asteen ohjauksella
    • Pienin painehäviö suoran virtausreitin ansiosta
    • Vapaasti kelluva pallo tiukkaan istuvuuden takaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliporttiRungon materiaaliYhteyden tyyppiTyyliPutken kokoVenttiilin tyyppiVirtausnopeusKahvan tyyppiHinta
PARKER 4Z-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPKoko316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Yhden holkin puristus1 / 4 "2 Way1.04 hvKiila€365.33
PARKER 6Z-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandardi316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Yhden holkin puristus3 / 8 "2 Way2.34 hvVipu€379.31
PARKER 8Z-B8LJ2-SSP Palloventtiili, 1/2 tuuman koko, SS | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPStandardi316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Yhden holkin puristus1 / 2 "2 Way6.42 hvKiila€775.25
PARKER 4A-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, SS | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPKoko316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Kaksi holkkitiivistystä1 / 4 "2 Way1.04 hvKiila€360.15
PARKER 6A-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, SS | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPKoko316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Kaksi holkkitiivistystä3 / 8 "2 Way2.34 hvVipu€403.69
PARKER 4F-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, SS | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPKoko316 Ruostumaton teräsFNPT x FNPTNPTF-2 Way2.34 hvKiila€316.81
PARKER 6F-B8LJ2-SSP Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, SS | AC2JCC 2KLA6 6F-B8LJ2-SSPStandardi316 Ruostumaton teräsFNPT x FNPTNPTF-2 Way6.42 hvKiila€560.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8A-B8LJ2-SSP palloventtiili, 1/2 tuuman koko, SS
€813.74 / yksikkö