Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4A-MB4APFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistetun palloventtiilin kulmapuristus x puristus 1/4 tuumaa | AB3BCM 1RCH7

PARKER 4A-MB4APFA-SSP ruostumaton teräs palloventtiilin kulman puristus x puristus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3BCM Malli: 4A-MB4APFA-SSPRistiviite: 1RCH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliKulma
Yhteyden tyyppiComp. x Komp.
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine2500 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliAFP
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppi12 "x 51"
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Putken koko1 / 4 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVarren materiaaliHinta
PARKER 4Z-MB6APFA-BP messinkipalloventtiilin kulmapuristus x puristus 1/4 tuumaa | AB3APD 1RAK1 4Z-MB6APFA-BPMessinkiASTM A276 Tyyppi 316€227.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4A-MB4APFA-SSP ruostumaton teräs palloventtiilin kulman puristus x puristus 1/4 tuumaa
€339.39 / yksikkö