Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 41FL-5 pitkä mutteri, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TXE 1VDT2

PARKER 41FL-5 pitkä mutteri, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AB3TXE Malli: 41FL-5Ristiviite: 1VDT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä pähkinä
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppileimahtaa
Leveän langan koko1 / 2-20
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Kuusiokoko5 / 8 "
Max. Paine450 - 2800 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 41FL-2 pitkä mutteri, 1/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TXC 1VDR7 41FL-25 / 16-243 / 8 "1 / 8 "10€45.22
PARKER 41FL-3 pitkä mutteri, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TXD 1VDR9 41FL-33 / 8-247 / 16 "3 / 16 "10€49.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 41FL-5 pitkä mutteri, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€48.48 /pakkaus