ASCO VALVES Messinki korkea tyhjiö magneettiventtiili


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Kelan kotelo: Vesitiivis ilman liitäntärasiaa , Kelan eristysluokka: F , Sähköliitännät: 1/2 "johdin 18" johdoilla , Hz: 50/60 , IP-luokitus: 66 , Max. Nesteen lämpötila: 180-astetta F , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , Kokonaisleveys: 2 5 / 16 " , Venttiilin suunnittelu: 2-tie / 2-asento , Jännite: 110 / 120 VAC , wattia: 10.1
TyyliMalliTiivistemateriaaliKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinVenttiilin kokoonpanoMediaAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
8210G095VH
FKM3.437 "5.00Normaalisti suljettuIlma / inertti kaasu ja vesi3 / 4 "4.125 "3"€500.86
A
8210G033VH
NBR3-13 / 16 "4.60Normaalisti aukiIlma / inertti kaasu5 / 8 "4.375 "3.5 "€599.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?