Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4 HL6-S Kääntyvä liitos sinkkiteräs naaraspuolinen Orfs 1 / 4in | AB4DTD 1XCN4

PARKER 4 HL6-S Swivel Union sinkkiteräksistä naaraspuolista 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4DTD Malli: 4 HL6-SRistiviite: 1XCN4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä liitos
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Yhteyden tyyppiNainen ORFS
Max. Paine9200 psi
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307995060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 6 HL6-S Kääntyvä liitos sinkkiteräs naaras Orfs 3 / 8in | AB4DTE 1XCN5 6 HL6-S9200 psi3 / 8 "€77.31
PARKER 12 HL6-S kääntyvä liitos sinkkiteräs naaras Orfs 3 / 4in | AB4DTF 1XCN7 12 HL6-S6000 psi3 / 4 "€129.69
PARKER 16 HL6-S Kääntyvä liitos sinkkiteräs naaras Orfs 1in | AB4DTG 1XCN8 16 HL6-S6000 psi1"€156.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4 HL6-S Swivel Union sinkkiteräksistä naaraspuolista 1/4 tuumaa
€81.02 / yksikkö