Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 16 HL6-S Kääntyvä liitos sinkkiteräs naaras Orfs 1in | AB4DTG 1XCN8

PARKER 16 HL6-S Swivel Union sinkkiteräksistä naaraspuolaa 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4DTG Malli: 16 HL6-SRistiviite: 1XCN8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä liitos
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Yhteyden tyyppiNainen ORFS
Max. Paine6000 psi
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7307995060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4 HL6-S Kääntyvä liitos sinkkiteräs naaraspuolinen Orfs 1 / 4in | AB4DTD 1XCN4 4 HL6-S9200 psi1 / 4 "€81.02
PARKER 6 HL6-S Kääntyvä liitos sinkkiteräs naaras Orfs 3 / 8in | AB4DTE 1XCN5 6 HL6-S9200 psi3 / 8 "€77.31
PARKER 12 HL6-S kääntyvä liitos sinkkiteräs naaras Orfs 3 / 4in | AB4DTF 1XCN7 12 HL6-S6000 psi3 / 4 "€129.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 16 HL6-S Swivel Union sinkkiteräksistä naaraspuolaa 1 tuumaa
€156.88 / yksikkö