Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 MHLN-SS 4.0 Hex pitkä nänni 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa 7400 Psi | AF7GWU 20YZ98

PARKER 4-4 MHLN-SS 4.0 kuusiokoloinen pitkä nippa 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa 7400 psi

Varastossa
Tuote: AF7GWU Malli: 4-4 MHLN-SS 4.0Ristiviite: 20YZ98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex pitkä nänni
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokkaPutkiasennus
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko5 / 8 "
Max. Paine7400 psi
Maks. Höyrynpaine7400 psi
Reikien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
PARKER 12-4 MHN-SS Hex pitkä nännin uros 316 ruostumaton teräs 3/4 x 1/4 tuumaa | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€86.31
PARKER 12-8 MHN-SS Hex pitkä nänni uros 316 ruostumaton teräs 3/4 x 1/2 tuumaa | AA6PVD 14M049 12-8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€78.67
PARKER 12-12 MHN-SS Hex pitkä nänni uros 316 ruostumaton teräs 3/4 tuumaa | AA6PVE 14M050 12-12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "€78.28
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex Pitkä Nänni Uros 316 Ruostumaton Teräs 3/4 Tuumaa | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "€121.88
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.0 Hex pitkä nippaputki 1/4 tuuman kuusikulmainen 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€25.61
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.5 kuusikulmainen nippaputki 1/4 tuuman kuusikulmainen 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€40.65
PARKER 4-4 MHLN-SS 3.0 Hex pitkä nippaputki 1/4 tuuman kuusikulmainen 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€37.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 MHLN-SS 4.0 kuusiokoloinen pitkä nippa 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa 7400 psi
€61.01 / yksikkö