BURNDY Tinattu alumiininen halkaistu pulttiliitin


Suodattaa
Päätyyppi: Neliöpää , Materiaali: Alumiini
TyyliMalliLanka-alue yhtä suurella pää- ja napautuksella (AWG)Hinta (ei alv)
A
KSA350
1/0 s - 350 kcmil€183.59
B
KSA1 / 0
2 str - 1/0 str€35.56
C
KSA2 / 0
2/0 s - 2 s€57.88
B
KSA4
4 - 8 s€25.52
D
KSA2
6 soolaa 2 str€27.88
E
KSA4 / 0
6 sivua€103.40
F
KSA6
10 soolaa 6 str€18.44
G
KSA500
500 kcmil - 400 kcmil€211.31

Tinattu alumiininen halkaistu pulttiliitin

Poltettuja tinattuja alumiiniruuviliittimiä käytetään kiinteän kuparilangan, kompaktien, puristettujen ja kuparihitsausjohtimien ja raudoitusten kanssa. Nämä UL-listatut jakopulttiliitännät tarjoavat pienen kosketusvastuksen ja tarjoavat samanlaisen laajenemiskertoimen estääkseen oksidien uudistumista tuottamalla kaasutiiviin tiivisteen.
Tarjoamme myös Burndy muoviset kannet halkaistulle pulttiliittimelle, jossa on itsesäätyvät muovisormet johtojen kiertämiseksi, eristämällä liitos kokonaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?