Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 12-8 MHN-SS Hex pitkä nänni uros 316 ruostumaton teräs 3/4 x 1/2 tuumaa | AA6PVD 14M049

PARKER 12-8 MHN-SS kuusiokoloinen pitkä nippa uros 316 ruostumaton teräs 3/4 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6PVD Malli: 12-8 MHN-SSRistiviite: 14M049
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
€80.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex pitkä nänni
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko1.125 "
Max. Paine6400 psi
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Uros-kuusikulmainen nänni, joka soveltuu käytettäväksi paineenkestävissä liitoksissa joko kierteille, joissa käytetään kierteitiivistettä, tai paineenkestävissä liitoksissa käytetään liitäntäkomponentin reunatiivistettä
    • Sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun rakenteen, joka kestää jopa 6400 PSI: n paineet
    • Valssatut ulkokierteet tarjoavat vuotamattoman liitoksen ja korkean kestävyyden
    • Noudattaa ANSI B31.1- ja B1.20.1-standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
PARKER 12-4 MHN-SS Hex pitkä nännin uros 316 ruostumaton teräs 3/4 x 1/4 tuumaa | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€93.38
PARKER 12-12 MHN-SS Hex pitkä nänni uros 316 ruostumaton teräs 3/4 tuumaa | AA6PVE 14M050 12-12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "€80.43
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex Pitkä Nänni Uros 316 Ruostumaton Teräs 3/4 Tuumaa | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "€123.13
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.0 Hex pitkä nippaputki 1/4 tuuman kuusikulmainen 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€28.38
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.5 kuusikulmainen nippaputki 1/4 tuuman kuusikulmainen 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€41.57
PARKER 4-4 MHLN-SS 3.0 Hex pitkä nippaputki 1/4 tuuman kuusikulmainen 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€38.26
PARKER 6-6 MHLN-SS 2.0 Hex pitkä nippaputki 3/8 tuuman kuusikulmainen 3/4 | AA9HLW 1DFV9 6-6 MHLN-SS 2.03 / 4 "7200 psi--3 / 8 "€39.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 12-8 MHN-SS kuusiokoloinen pitkä nippa uros 316 ruostumaton teräs 3/4 x 1/2 tuumaa
€80.61 / yksikkö