Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4MTC2N-316 Termopariliitäntä ruostumatonta terästä Alok x M 1/4 x 1/8 tuumaa | AF7GNT 20YY32

PARKER 4MTC2N-316 lämpöpari Connect ruostumatonta terästä Alok x M 1/4 x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GNT Malli: 4MTC2N-316Ristiviite: 20YY32
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
€33.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpariliitin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x MNPT
Kuusiokoko1 / 2 "
Max. Paine10,300 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineHinta
PARKER 2MTC2N-B Termopariliitäntä messinki A-lok x M 1/8 tuumaa | AF7GMD 20YX95 2MTC2N-B-40 - 400 astetta FMessinkiMessinki1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi€20.00
PARKER 4-4 FH4BZ-B termoelementtiliitin messinki Cpi x M 1/4 tuumaa | AF7GUJ 20YZ43 4-4 FH4BZ-B-40 - 400 astetta FMessinkiMessinki1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "3500 psi€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4MTC2N-316 lämpöpari Connect ruostumatonta terästä Alok x M 1/4 x 1/8 tuumaa
€33.73 / yksikkö