Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4-4 MT-SS Tee-putkikoko 1/4 tuuman kuusiokoko 3/4 | AA9HUZ 1DGP3

PARKER 4-4-4 MT-SS T-putken koko 1/4 tuumaa kuusiokoko 3/4

Varastossa
Tuote: AA9HUZ Malli: 4-4-4 MT-SSRistiviite: 1DGP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine8000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 12-12-12 FT-SS Tee 316 ruostumaton teräs 3/4 tuumaa | AA6PVP 14M059 12-12-12 FT-SS316 Ruostumaton teräsFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€412.73
PARKER 4-4-4 FT-SS Tee-putkikoko 1/4 tuuman kuusikulmaiskoko 3/4 | AA9HTV 1DGK3 4-4-4 FT-SS316 Ruostumaton teräsFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€67.57
PARKER 6-6-6 FT-SS Tee-putkikoko 3/8 tuuman kuusiokoko 7/8 | AA9HTW 1DGK4 6-6-6 FT-SS316 Ruostumaton teräsFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€141.54
PARKER 8-8-8 FT-SS Tee, Putkiliitos, 1200 Deg F, ANSI-sertifioitu | AA9HTX 1DGK5 8-8-8 FT-SS316 Ruostumaton teräsFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€178.53
PARKER 6-6-6 MT-SS Tee-putkikoko 3/8 tuuman kuusiokoko 7/8 | AA9HVA 1DGP4 6-6-6 MT-SS316 Ruostumaton teräsMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "€105.16
PARKER 8-8-8 MT-SS T-putki 1/2 tuuman kuusikulmainen 1 1/16 | AA9HVB 1DGP5 8-8-8 MT-SS316 Ruostumaton teräsMNPT1-1 / 16 "6200 psi1 / 2 "€163.58
PARKER 2-2-2 FT-SS Tee 1/8 tuuman Npt naaras S | AE6QQK 5UNG6 2-2-2 FT-SSRuostumaton teräsFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "€79.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4-4 MT-SS T-putken koko 1/4 tuumaa kuusiokoko 3/4
€82.79 / yksikkö