Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0300030301 Kyynärpää, 22-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | AD8LAV 4KUT1

ANVIL 0300030301 kyynärpää, koko 22-1/2 x 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LAV Malli: 0300030301Ristiviite: 4KUT1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 22-1 / 2 astetta
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Putken koko1.5 "
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.738
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0300030004 Kyynärpää, 22-1/2 X 3/4 tuuman koko | AD8LAR 4KUR7 03000300043 / 4 "€87.26
ANVIL 0300030103 Kyynärpää, 22-1/2 X 1 tuuman koko | AD8LAT 4KUR8 03000301031"€80.23
ANVIL 0300030202 Kyynärpää, 22-1/2 X 1-1/4 tuuman koko | AD8LAU 4KUR9 03000302021.25 "€118.56
ANVIL 0300030400 Kyynärpää, 22-1/2 X 2 tuuman koko | AD8LAW 4KUT2 03000304002"€203.71
ANVIL 0300030509 Kyynärpää, 22-1/2 X 2-1/2 tuuman koko | AD8LAX 4KUT3 03000305092.5 "€271.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0300030301 kyynärpää, koko 22-1/2 x 1-1/2 tuumaa
€158.29 / yksikkö