Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2-2-2 FT-SS Tee 1/8 tuuman Npt naaras S | AE6QQK 5UNG6

PARKER 2-2-2 FT-SS Tee 1/8 tuuman Npt naaras Ss

Varastossa
Tuote: AE6QQK Malli: 2-2-2 FT-SSRistiviite: 5UNG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko7 / 16 "
Max. Paine5500 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 12-12-12 FT-SS Tee 316 ruostumaton teräs 3/4 tuumaa | AA6PVP 14M059 12-12-12 FT-SS316 Ruostumaton teräsFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€412.73
PARKER 4-4-4 FT-SS Tee-putkikoko 1/4 tuuman kuusikulmaiskoko 3/4 | AA9HTV 1DGK3 4-4-4 FT-SS316 Ruostumaton teräsFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€67.57
PARKER 6-6-6 FT-SS Tee-putkikoko 3/8 tuuman kuusiokoko 7/8 | AA9HTW 1DGK4 6-6-6 FT-SS316 Ruostumaton teräsFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€141.54
PARKER 8-8-8 FT-SS Tee, Putkiliitos, 1200 Deg F, ANSI-sertifioitu | AA9HTX 1DGK5 8-8-8 FT-SS316 Ruostumaton teräsFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€178.53
PARKER 4-4-4 MT-SS Tee-putkikoko 1/4 tuuman kuusiokoko 3/4 | AA9HUZ 1DGP3 4-4-4 MT-SS316 Ruostumaton teräsMNPT3 / 4 "8000 psi1 / 4 "€82.79
PARKER 6-6-6 MT-SS Tee-putkikoko 3/8 tuuman kuusiokoko 7/8 | AA9HVA 1DGP4 6-6-6 MT-SS316 Ruostumaton teräsMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "€105.16
PARKER 8-8-8 MT-SS T-putki 1/2 tuuman kuusikulmainen 1 1/16 | AA9HVB 1DGP5 8-8-8 MT-SS316 Ruostumaton teräsMNPT1-1 / 16 "6200 psi1 / 2 "€163.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2-2-2 FT-SS Tee 1/8 tuuman Npt naaras Ss
€79.05 / yksikkö