Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 3FF3-B etuholkin messinki A-lok 3/16 tuumaa | AF7GMR 20YY08

PARKER 3FF3-B Etuholkki messinki A-lok 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GMR Malli: 3FF3-BRistiviite: 20YY08

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€3.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtuholkki
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko3 / 16 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Max. Paine3500 psi
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 1FF1-B Etuholkki messinki A-lok 1/16 tuumaa | AF7GLD 20YX72 1FF1-B1 / 16 "5400 psi1 / 16 "€5.26
PARKER 5FF5-B etuholkin messinki A-lok 5/16 tuumaa | AF7GPD 20YY43 5FF5-B5 / 16 "2800 psi5 / 16 "€1.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 3FF3-B Etuholkki messinki A-lok 3/16 tuumaa
€3.48 / yksikkö