EATON C441-sarjan moottorinsuojareleet


Eaton C441 -sarjan moottorinsuojareleet ovat ihanteellisia käytettäviksi konfiguroitavina suojayksiköinä moottorille ja siihen liittyville piireille. Ne suojaavat laitteita ylivirroilta, alivirroilta ja ylijänniteolosuhteilta. Näitä releitä käytetään yleensä teollisissa sovelluksissa piirien suojaamiseen p...Umpit, tuulettimet, kuljettimet ja muut laitteet. Niissä on kirkas LED-näyttö ja intuitiivinen käyttöliittymä, joka helpottaa järjestelmien konfigurointia ja vianmääritystä tarvittaessa. Nämä kompaktit laitteet tarjoavat kaikki moottorin suojaus- ja diagnostiikkatoiminnot, joita tarvitaan järjestelmän tehokkaaseen ja tehokkaaseen hallintaan riippumatta korkean linjan olosuhteista ja huonosta virranlaadusta.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
C441CB
€1,926.62
Tarjouspyyntö
A
C441DA
€1,768.65
Tarjouspyyntö
B
C4410590NOUI-HVR
€2,897.43
Tarjouspyyntö
B
C4410590NOUI
€1,401.54
Tarjouspyyntö
B
C441P3309NOUI-HVR
€2,897.43
Tarjouspyyntö
A
C441CA
€1,926.44
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Eaton C441 -sarjan moottorinsuojareleet valvovat jatkuvasti sähköisiä parametreja, kuten virtaa, jännitettä ja vaihetasapainoa piirissä.
  • Releet laukeavat havaitessaan vian ja avaavat sähkökoskettimet katkaisemaan virransyötön piiriin ja suojaamaan sitä vaurioilta.
  • Kun rele on lauennut, se näyttää vikakoodin tai ilmoituksen etupaneelissa tai tilakoskettimien kautta, mikä auttaa teknikoita diagnosoimaan vian syyn ja korjaamaan ongelman.
  • Kun vika on poistunut ja rele nollattu, rele palauttaa virtapiirin virran normaalia toimintaa varten.

Ominaisuudet

  • Eaton C441 -sarjan moottorinsuojareleet laskevat tehon ja valvovat moottorin suorituskykyä, kuorman suorituskykyä ja energiankulutusta järjestelmän kriittisten kuormien ja pumppukuormien osalta.
  • Valvontaominaisuuksia ovat keskimääräinen virta ja vaihe RMS, keskijännite ja vaihe RMS, moottorin teho (kW), tehokerroin, taajuus, lämpökapasiteetti, käyttötunnit, maasulkuvirta, virran/jännitteen epätasapainoprosentti ja aika ennen uudelleenkäynnistystä.
  • Niissä on lisäksi ohjelmoitavat nollaus-/backspin-ajastimet, lukittava käyttöliittymä, skaalatut virtalukemat, yksittäiset laukaisuviiveet ja tietoliikenneprotokollat, kuten Modbus, DeviceNet ja PROFIBUS.
  • Näissä releissä on IP20 upotetut liittimet turvallisia liitäntöjä varten ja LED-näyttö, joka pysyy kirkkaana myös alhaisissa lämpötiloissa.
  • Heidän näytöissään on suljettu kokoonpano turvallisuuden parantamiseksi. Tietyt mallit voidaan liittää myös etänäytölle.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton C441 Ethernet-tietoliikennesovittimet: Nämä laitteet sopivat näihin releisiin liittääkseen ne tietokoneeseen Ethernetin kautta ja mahdollistavat sähköisten parametrien etähallinnan, valvonnan ja ohjauksen.

Standardit ja hyväksynnät

  • RoHS
  • CE
  • NEMA
  • CSA
  • FI 60947-4-1
  • cULus

Usein kysytyt kysymykset

Mitä virtalähdevaihtoehtoja näissä Eaton C441 -sarjan moottorinsuojareleissä on?

  • Linjavirta 170 - 264 VAC, 323 - 528 VAC & 489 - 660 VAC
  • Erillinen yksivaiheinen ohjausteho 93.5 - 132 VAC

Mitä suojatyyppejä näissä moottorinsuojareleissä tarjotaan?

  • Moottorisuojat:?lämpöylikuormitus, tukos-/pysähdyssuoja, virtatason hälytin, virran epätasapaino, virran vaihekatkos, jäännösmaadoitusvika, vaiheenvaihto, ylijännite, alijännite, jännitteen epätasapaino
  • Kuormitussuojaus: Alivirta, pieni teho, suuri teho

Miten tietoliikenneprotokollat ​​lisätään näihin moottorinsuojareleisiin?

Nämä Eaton C441 -sarjan moottorinsuojareleet voivat tukea tiedonsiirtoprotokollia käyttämällä ulkoisia snap-on-moduuleja / sovittimia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?