Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2PC4-316 -porttiliitin ruostumatonta terästä A-LOK 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF7GMH 20YX99

PARKER 2PC4-316 porttiliitin ruostumatonta terästä A-LOK 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GMH Malli: 2PC4-316Ristiviite: 20YX99
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
€77.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiliitin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko1 / 8 "x 1 / 4"
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Max. Paine10,300 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 8 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoMax. PaineTemp. aluePutken kokoHinta
PARKER 2PC2-316 -porttiliitin ruostumatonta terästä A-LOK 1/8 tuumaa | AF7GMG 20YX98 2PC2-316Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 8 "10,900 psi-425 - 1200 astetta F1 / 8 "€44.13
PARKER 4PC4-B -porttiliitin messinki A-LOK 1/4 tuumaa | AF7GNV 20YY34 4PC4-BMessinkiMessinki1 / 4 "3500 psi-40 - 400 astetta F1 / 4 "€1.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2PC4-316 porttiliitin ruostumatonta terästä A-LOK 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa
€77.96 / yksikkö