Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 29916 VOC-suodatin sisäpuoliseen turvakaappiin, 2 kpl pakkaus | AC8EXP JCB29916SS

JUSTRITE 29916 VOC-suodatin sisäpuoliseen turvakaappiin, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8EXP Malli: 29916Ristiviite: JCB29916SS

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€360.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Korkeus2.75 "
Pituus8.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.25 "
AlaluokkaIlmaustarvikkeet
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi84213980900
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Asenna VaporTrap? Suodatin vähentää haitallisia VOC-höyryjä turvakaapeissasi. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun verkkopatruunan sisältämä aktiivihiilisuodatin imee haihtuvat orgaaniset kemialliset höyryt syttyviä nesteitä varastoivista kaapeista. Tukeva 4" x 5-1/2" (102 mm x 139 mm) magnetoitu alusta tarjoaa joustavan sijoituksen mihin tahansa kaapin sisäpuolelle. Päivämäärän merkintäalue tarrassa toimii muistutuksena vaihtamisesta; elinkaari vaihtelee höyrytyyppien ja pitoisuuksien mukaan. Huomautus: Muuttujien, kuten itse kemikaalin, sen puhtauden tai höyrynpaineen, lämpötilan, kosteuden, puuhiilen iän jne., vuoksi on vaikea arvioida VOC-höyryn absorptionopeutta. Justrite VaporTrap? Hiilisuodatinta ei ole tarkoitettu OSHA:n ja EPA:n vaatimien turvallisten suljettujen säiliöiden korvikkeena. On tärkeää puhdistaa roiskeet ja jäämät kaapista ja säiliöistä.

Ominaisuudet:

  • Vähentää hengitysteitse altistumista VOC-yhdisteille
  • Kaksi pakkausta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 29916 VOC-suodatin sisäpuoliseen turvakaappiin, 2 kpl pakkaus
€360.68 / yksikkö