Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4PC4-B -porttiliitin messinki A-LOK 1/4 tuumaa | AF7GNV 20YY34

PARKER 4PC4-B-porttiliitin messinkiä A-LOK 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GNV Malli: 4PC4-BRistiviite: 20YY34

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiliitin
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Max. Paine3500 psi
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoMax. PaineTemp. aluePutken kokoHinta
PARKER 2PC2-316 -porttiliitin ruostumatonta terästä A-LOK 1/8 tuumaa | AF7GMG 20YX98 2PC2-316Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 8 "10,900 psi-425 - 1200 astetta F1 / 8 "€44.13
PARKER 2PC4-316 -porttiliitin ruostumatonta terästä A-LOK 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF7GMH 20YX99 2PC4-316Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 8 "x 1 / 4"10,300 psi-425 - 1200 astetta F1 / 8 "x 1 / 4"€77.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4PC4-B-porttiliitin messinkiä A-LOK 1/4 tuumaa
€1.75 / yksikkö