Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2-2 RA-SS -alennussovitin ruostumatonta terästä AE6QQL 5UNG7

PARKER 2-2 RA-SS-pienennyssovitin ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE6QQL Malli: 2-2 RA-SSRistiviite: 5UNG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kuusiokoko5 / 8 "
Max. Paine6400 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4 RA-SS -alennussovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa 6600 Psi | AF7GWV 20YZ99 4-4 RA-SS316 Ruostumaton teräsMNPT x FNPT3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€34.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2-2 RA-SS-pienennyssovitin ruostumatonta terästä
€23.36 / yksikkö