Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUSQ00042 Neliömäinen kupari 110 3/4 x 3/4 3 ft L | AB8WZQ 2ABA2

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00042 Square Stock Copper 110 3/4 x 3/4" 3 ft L

Varastossa
Tuote: AB8WZQ Malli: CUSQ00042Ristiviite: 2ABA2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare varastossa
Alloy tyyppi110
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliKupari
LuonneKova
Paksuus3 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB66
Tyypillinen vetolujuus48,000 PSI
Tyypillinen tuotto44,000 PSI
Leveys3 / 4 "
Leveystoleranssi+/- 0.012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.96
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7409901060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusLeveysHinta
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUSQ00055 Neliönmuotoinen kupari 110 1/4 x 1/4 "3 ft L | AA9XJU 1HLG2 CUSQ000553ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "€21.81
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUSQ00055 Neliönmuotoinen kuparikupari 110 1/4 x 1/4 "1 ft L | AB8WQQ 2AAC6 CUSQ000551"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 4 "€14.58
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUSQ00081 Neliönmuotoinen kuparikupari 110 1/2 x 1/2 "1 ft L | AB8WRB 2AAD7 CUSQ000811"+/- 0.250 "1 / 2 "1 / 2 "€28.07
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUSQ00017 Neliökanta Kupari 110 5/8 x 5/8 "6 ft L | AB8WRJ 2AAE5 CUSQ000176"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "€247.62
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUSQ00042 Neliönmuotoinen kuparikupari 110 3/4 x 3/4 "1 ft L | AB8WRL 2AAF1 CUSQ000421"+/- 0.250 "3 / 4 "3 / 4 "€58.56
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUSQ00055 Neliönmuotoinen kupari 110 1/4 x 1/4 "6 ft L | AB8WXC 2AAX8 CUSQ000556"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "€44.73
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUSQ00056 Neliönmuotoinen kupari 110 3/8 x 3/8 "1 ft L | AB8WXJ 2AAY7 CUSQ000561"+/- 0.250 "3 / 8 "3 / 8 "€15.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00042 Square Stock Copper 110 3/4 x 3/4" 3 ft L
€173.18 / yksikkö