Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 RA-SS -alennussovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa 6600 Psi | AF7GWV 20YZ99

PARKER 4-4 RA-SS pienentävä sovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa 6600 psi

Varastossa
Tuote: AF7GWV Malli: 4-4 RA-SSRistiviite: 20YZ99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokkaPutkiasennus
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine6600 psi
Maks. Höyrynpaine6600 psi
Reikien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 2-2 RA-SS -alennussovitin ruostumatonta terästä AE6QQL 5UNG7 2-2 RA-SSRuostumaton teräsFNPT x MNPT5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€23.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 RA-SS pienentävä sovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa 6600 psi
€34.77 / yksikkö