Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 17L34BE Ilmalinjavoitelulaite, 1/2 tuumaa, 90 PCM, polykarbonaatti | AB6KGY 21U830

PARKER 17L34BE Air Line -voitelulaite, 1/2 tuumaa, 90 PCM, polykarbonaatti

Varastossa
Tuote: AB6KGY Malli: 17L34BERistiviite: 21U830
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
€277.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalinjan voitelulaite
SäätötyyppiRuuvitaltta
Rungon materiaalisinkki
Kulhomateriaalisinkki
Kulhon koko6 oz.
Kupolipolykarbonaatti
Korkeus9.09 "
NuppiMuovi
Pituus3.24 "
Materiaalisinkki
Max. Virtaus90 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175 F
NPT1 / 2 "
Öljykapasiteetti6 oz.
Kokonaiskorkeus9.09 "
Kokonaispituus3.24 "
kokonaisleveys3.25 "
Putkikäynnit (Ft.)100
Putken koko1 / 2 "NPT
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Prep-Air II mikrosumuvoitelulaite, joka on ihanteellinen käytettäväksi pneumaattisten järjestelmien kanssa, jotta saadaan suhteellinen öljyn annostelu laajalla ilmavirtausalueella
    • Tarkkuusneulaventtiili syöttönopeuden säätämiseen ja nitriilitiivisteet öljyjä hylkiville
    • Sisältää selkeän näkökuvun nestetason tarkistamiseen 360 asteen näkyvyyden avulla
    • Suuren virtauksen NPT-portti jopa 90 scfm:n virtausnopeuksille ja sekä pieni- että suurivirtaussovelluksiin jatkuvalla tai muuttuvalla ilmavirralla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKulhon kokoKorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoLeveysPituusHinta
PARKER 16L14BE -ilmalinjan voitelulaite 1/4 tuumaa | AB6KGE 21U813 16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "€241.09
PARKER 16L24BE Air Line Lubricator 3/8 tuumaa | AB6KGF 21U814 16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "€243.82
PARKER 16L34BE -ilmalinjan voitelulaite 1/2 tuumaa | AB6KGG 21U815 16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "€245.29
PARKER 17L44BE Air Line Lubricator 3/4 tuumaa | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "€267.97
PARKER L606-06W / M8 -ilmalinjan voitelulaite 3/4 tuumaa | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "€427.47
PARKER L606-08W / M8 -ilmalinjan voitelulaite 1 tuumaa | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€435.82
PARKER L606-12W/M8 Air Line -voitelulaite, 1-1/2 tuumaa, sinkki, polykarbonaattikupu | AB6KHN 21U848 L606-12W / M810.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€445.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 17L34BE Air Line -voitelulaite, 1/2 tuumaa, 90 PCM, polykarbonaatti
€277.99 / yksikkö