Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L606-12W/M8 Air Line -voitelulaite, 1-1/2 tuumaa, sinkki, polykarbonaattikupu | AB6KHN 21U848

PARKER L606-12W/M8 ilmalinjavoitelulaite, 1-1/2 tuumaa, sinkki, polykarbonaattikupu

Varastossa
Tuote: AB6KHN Malli: L606-12W/M8Ristiviite: 21U848

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€445.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalinjan voitelulaite
SäätötyyppiRuuvitaltta
Rungon materiaalisinkki
Kulhomateriaalisinkki
Kulhon koko16 oz.
Kupolipolykarbonaatti
Korkeus10.47 "
NuppiMuovi
Pituus4.97 "
Materiaalisinkki
Max. Virtaus400 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila150 F
NPT1-1 / 2 "
Öljykapasiteetti16 oz.
Kokonaiskorkeus10.47 "
Kokonaispituus4.97 "
kokonaisleveys4.97 "
Putkikäynnit (Ft.)25
Putken koko1-1 / 2 "NPT
Leveys4.97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pneumaattinen voitelulaite, joka on suunniteltu tuottamaan öljysumua käyttösylinterien, moottoreiden ja venttiilien voitelemiseksi
    • Polykarbonaattitähtäinkupu ja suurikapasiteettinen sinkkimalja takaavat oikeasuhteisen öljyntuotannon ja vuotamattoman toiminnan
    • Tarkka neulaventtiili helpottaa jatkuvaa öljynsyöttöä sekä tarkat ruiskutusnopeuden säädöt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKulhon kokoKorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoLeveysPituusHinta
PARKER 16L14BE -ilmalinjan voitelulaite 1/4 tuumaa | AB6KGE 21U813 16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "€241.09
PARKER 16L24BE Air Line Lubricator 3/8 tuumaa | AB6KGF 21U814 16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "€243.82
PARKER 16L34BE -ilmalinjan voitelulaite 1/2 tuumaa | AB6KGG 21U815 16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "€245.29
PARKER 17L34BE Ilmalinjavoitelulaite, 1/2 tuumaa, 90 PCM, polykarbonaatti | AB6KGY 21U830 17L34BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "NPT3.25 "3.24 "€277.99
PARKER 17L44BE Air Line Lubricator 3/4 tuumaa | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "€267.97
PARKER L606-06W / M8 -ilmalinjan voitelulaite 3/4 tuumaa | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "€427.47
PARKER L606-08W / M8 -ilmalinjan voitelulaite 1 tuumaa | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€435.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L606-12W/M8 ilmalinjavoitelulaite, 1-1/2 tuumaa, sinkki, polykarbonaattikupu
€445.48 / yksikkö