Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 16L34BE -ilmalinjan voitelulaite 1/2 tuumaa | AB6KGG 21U815

PARKER 16L34BE Air Line -voitelulaite 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6KGG Malli: 16L34BERistiviite: 21U815
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
€245.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalinjan voitelulaite
SäätötyyppiRuuvitaltta
Rungon materiaalisinkki
Kulhomateriaalisinkki
Kulhon koko3 Oz.
Kupolipolykarbonaatti
Korkeus7.82 "
NuppiMuovi
Pituus2.81 "
Materiaalisinkki
Max. Virtaus90 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175 F
NPT1 / 2 "
Öljykapasiteetti3 Oz.
Kokonaiskorkeus7.82 "
Kokonaispituus2.81 "
kokonaisleveys2.74 "
Putkikäynnit (Ft.)100
Putken koko1 / 2 "NPT
Leveys2.74 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 06-sarjan ilmalinjan voitelulaite, joka on suunniteltu suhteellisiin öljynjakelupalveluihin ja tuottaa öljypartikkeleita (alle 5 mikronia) monimutkaisten putkijärjestelyjen voiteluun
    • Siinä on tarkka neulaventtiili annostelunopeuden säätämiseksi ja läpinäkyvä näkökupu 360 asteen näkyvyyttä varten
    • Varustettu nitriilitiivisteillä öljynkestävyyttä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKulhon kokoKorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoLeveysPituusHinta
PARKER 16L14BE -ilmalinjan voitelulaite 1/4 tuumaa | AB6KGE 21U813 16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "€241.09
PARKER 16L24BE Air Line Lubricator 3/8 tuumaa | AB6KGF 21U814 16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "€243.82
PARKER 17L34BE Ilmalinjavoitelulaite, 1/2 tuumaa, 90 PCM, polykarbonaatti | AB6KGY 21U830 17L34BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "NPT3.25 "3.24 "€277.99
PARKER 17L44BE Air Line Lubricator 3/4 tuumaa | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "€267.97
PARKER L606-06W / M8 -ilmalinjan voitelulaite 3/4 tuumaa | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "€427.47
PARKER L606-08W / M8 -ilmalinjan voitelulaite 1 tuumaa | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€435.82
PARKER L606-12W/M8 Air Line -voitelulaite, 1-1/2 tuumaa, sinkki, polykarbonaattikupu | AB6KHN 21U848 L606-12W / M810.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€445.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 16L34BE Air Line -voitelulaite 1/2 tuumaa
€245.29 / yksikkö