Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 149F-5-2 taottu uroskyynärpää, 90 astetta, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3UCR 1VEA1

PARKER 149F-5-2 taottu uroskyynärpää, 90 astetta, ulkohalkaisija 5/16 tuumaa, messinki

Varastossa
Tuote: AB3UCR Malli: 149F-5-2Ristiviite: 1VEA1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaottu urospuolinen kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiLeveys x MNPT
Leveän langan koko1 / 2-20
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine450 - 2800 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoFlare-tyyppiMax. PainePutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 149F-3-2 taottu uroskyynärpää, 90 astetta, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TZM 1VDZ6 149F-3-23 / 8-2445 Tutkinnot450 - 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10€59.06
PARKER 149F-4-2 taottu uroskyynärpää, 90 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TZN 1VDZ7 149F-4-27 / 16-2045 Tutkinnot450 - 2800 psi1 / 8 "1 / 4 "10€48.04
PARKER 149F-4-4 taottu uroskyynärpää, 90 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TZP 1VDZ8 149F-4-47 / 16-2090 Tutkinnot450 - 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€69.30
PARKER 149F-4-6 taottu uroskyynärpää, 90 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TZQ 1VDZ9 149F-4-67 / 16-2045 Tutkinnot450 - 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10€182.54
PARKER 149F-5-4 taottu uroskyynärpää, 90 astetta, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3UCT 1VEA2 149F-5-41 / 2-2045 Tutkinnot450 - 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€127.75
PARKER 149F-6-2 taottu uroskyynärpää, 90 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3UCW 1VEA6 149F-6-25 / 8-1845 Tutkinnot450 - 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10€102.81
PARKER 149F-8-6 taottu uroskyynärpää, 90 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3UDA 1VEB1 149F-8-63 / 4-1645 Tutkinnot450 - 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "10€117.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 149F-5-2 taottu uroskyynärpää, 90 astetta, ulkohalkaisija 5/16 tuumaa, messinki
€106.31 /pakkaus