Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2RRT8 Autotallin oven pohjan vaihto L216 | AC3DGY

BATTALION 2RRT8 Autotallin oven pohjan vaihto L216

Varastossa
Tuote: AC3DGY Malli: 2RRT8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava Garage Weatherstrip
TarvikkeetEi sisälly
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliPVC-vinyyli
Lisää koko5 / 16 "
Lisää tyyppisilmukan
AsennustyyppiKiinnitetään ruuveilla
Kokonaispituus18ft.
kokonaisleveys2.625 "
Projektio1"
Pysyy joustavana-30 astetta '

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9765
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3920435000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRT8 Autotallin oven pohjan vaihto L216
€36.92 / yksikkö