Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 10MSEL6N-B kyynärpää 90 messinki A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZUG 1PZR5

PARKER 10MSEL6N-B kyynärpää 90 messinki A-lok x M 5/8in x 3/8in

Varastossa
Tuote: AB2ZUG Malli: 10MSEL6N-BRistiviite: 1PZR5
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
€70.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko7 / 8 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x MNPT
Kuusiokoko15 / 16 "
Max. Paine2000 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
PARKER 10-8 CBZ-B kyynärpää 90 messinki Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWH 1PZX9 10-8 CBZ-BMessinki7 / 8 "CPI (TM) x MNPT3100 psi1 / 2 "-40 - 400 astetta F5 / 8 "€58.00
PARKER 8-8 CLO-S Kyynärpää 90 sinkitty teräs M x Orfs 1 / 2in | AB4DUF 1XDC1 8-8 CLO-SSinkitty teräs-MNPT x ORFS6000 psi--30 - 250 astetta F1 / 2 "€23.74
PARKER L269CA-6-4 Kyynärpää 90 matalan lyijyn messinkipuristus x M 3 / 8in x 1 / 4in | AE4HKQ 5KNF2 L269CA-6-4Matala lyijy messinki9 / 16-24Pakkaus x MNPT1000 psi1 / 4 "-65 - 250 astetta F3 / 8 "€14.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 10MSEL6N-B kyynärpää 90 messinki A-lok x M 5/8in x 3/8in
€70.11 / yksikkö