Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L269CA-6-4 Kyynärpää 90 matalan lyijyn messinkipuristus x M 3 / 8in x 1 / 4in | AE4HKQ 5KNF2

PARKER L269CA-6-4 Kyynärpää 90 Low Lead messinkipuristus x M 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4HKQ Malli: L269CA-6-4Ristiviite: 5KNF2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko9 / 16-24
Yhteyden tyyppiPakkaus x MNPT
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vankeutettu mutteri / holkki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
PARKER 10MSEL6N-B kyynärpää 90 messinki A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZUG 1PZR5 10MSEL6N-BMessinki7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT2000 psi3 / 8 "-40 - 400 astetta F5 / 8 "€70.11
PARKER 10-8 CBZ-B kyynärpää 90 messinki Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWH 1PZX9 10-8 CBZ-BMessinki7 / 8 "CPI (TM) x MNPT3100 psi1 / 2 "-40 - 400 astetta F5 / 8 "€58.00
PARKER 8-8 CLO-S Kyynärpää 90 sinkitty teräs M x Orfs 1 / 2in | AB4DUF 1XDC1 8-8 CLO-SSinkitty teräs-MNPT x ORFS6000 psi--30 - 250 astetta F1 / 2 "€23.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L269CA-6-4 Kyynärpää 90 Low Lead messinkipuristus x M 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa
€14.71 / yksikkö