Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1.06NSR03.00 Pyöreä ilmansylinteri 1-1 / 16 tuuman reikä 3 tuuman tahti | AJ2EFX 49J740

PARKER 1.06NSR03.00 Pyöreä ilmasylinteri 1-1/16 tuuman reikä 3 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AJ2EFX Malli: 1.06NSR03.00Ristiviite: 49J740

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1-1 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä ei voida korjata
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka5 / 8 "-18
Kokonaispituus7.2 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1/8 "FNPT
Rod Dia.0.312 "
Tangon langan pituus0.5 "
Tankokierteen koko5 / 16-24 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Kevään vetovoima3 lb
Tahti3"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPyöreä runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTangon langan pituusPora Dia.MagneettimäntäTankokierteen kokoTahtiTemp. alueNenän kiinnityslankaKokonaispituusHinta
PARKER 0.31NSR01.00 Pyöreä ilmansylinteri 5/16 tuuman reikä 1 tuuman aivohalvaus AJ2DXC 49J535 0.31NSR01.000.38 "5 / 16 "Ei# 5-40 UNC1"-10 - 165 astetta F1 / 4 "-283.00€33.76
PARKER 0.31NSR02.00 Pyöreä ilmansylinteri 5/16 tuuman reikä 2 tuuman aivohalvaus AJ2DXD 49J536 0.31NSR02.000.38 "5 / 16 "Ei# 5-40 UNC2"-10 - 165 astetta F1 / 4 "-284.50€38.93
PARKER 0.31NSR03.00 Pyöreä ilmansylinteri 5/16 tuuman reikä 3 tuuman tahti | AJ2DXE 49J537 0.31NSR03.000.38 "5 / 16 "Ei# 5-40 UNC3"-10 - 165 astetta F1 / 4 "-286.00€39.13
PARKER 0.44NSR0.500 pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 1/2 tuuman tahti | AJ2DYH 49J563 0.44NSR0.5000.5 "7 / 16 "Ei# 10-32 UNF1 / 2 "-10 - 165 astetta F3 / 8 "-243.20€29.78
PARKER 0.44NSR01.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 1 tuuman tahti | AJ2DYJ 49J565 0.44NSR01.000.5 "7 / 16 "Ei# 10-32 UNF1"-10 - 165 astetta F3 / 8 "-243.70€32.59
PARKER 0.44NSR01.50 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 1-1 / 2 tuuman aivohalvaus | AJ2DYK 49J566 0.44NSR01.500.5 "7 / 16 "Ei# 10-32 UNF1.5 "-10 - 165 astetta F3 / 8 "-245.07€36.38
PARKER 0.44NSR02.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 2 tuuman aivohalvaus AJ2DYL 49J567 0.44NSR02.000.5 "7 / 16 "Ei# 10-32 UNF2"-10 - 165 astetta F3 / 8 "-245.57€38.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1.06NSR03.00 Pyöreä ilmasylinteri 1-1/16 tuuman reikä 3 tuuman isku
€51.14 / yksikkö