BRADY 5000-sarja, numerotarra


Suodattaa
Merkin korkeus: 2.5 " , Väri: Keltainen mustalla , Materiaali: Teknisen tason heijastava arkki , Korttien määrä: 25 , Kokonaiskorkeus: 2.875 " , Kokonaisleveys: 1.75 "
TyyliMalliMerkkiHinta (ei alv)
A
5000-0
0€75.46
B
5000-1
1€75.46
C
5000-2
2€75.46
D
5000-3
3€75.46
E
5000-4
4€75.46
F
5000-5
5€75.46
G
5000-6
6€75.46
H
5000-7
7€75.46
I
5000-8
8€75.46
J
5000-9
9€75.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?