PANDUIT LD5IW8-A Lukittuva pintarata LD5 Valkoinen 8 jalkaa AE7QKJ 5ZXD5

PANDUIT LD5IW8-A Lukituspinta Raceway LD5 Valkoinen 8 jalkaa

Tuote: AE7QKJ Malli: LD5IW8-ARistiviite: 5ZXD5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€28.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittuva pintarata
VäriKansainvälinen valkoinen
päällinenlatching
Suorittaa loppuunSisustus
Korkeus0.58 "
Pituus96 "
MateriaaliPVC
AsennusTehtaalla toimitetaan valmiiksi kiinnitetty teippi
Kanavien lukumäärä1
KilpailutyyppiLD5
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusAsennusKilpailutyyppiLeveysHinta
PANDUIT LDPH5IW8-A lukittuva pintarata LDPH valkoinen 8 jalkaa | AE7QGF 5ZWT1 LDPH5IW8-AKansainvälinen valkoinen0.55 "Lukittuva pintarata96 "Tehtaalla toimitetaan valmiiksi kiinnitetty teippiLDPH, väärinkäytön kestävä1.02 "€35.63
Tarjouspyyntö
PANDUIT TG70IW8 Raceway Base TG70 Valkoinen 8 jalkaa AE7QGP 5ZWU0 TG70IW8Kansainvälinen valkoinen2.68 "Kilparadan tukikohta96 "RuuviTG705.32 "€120.12
Tarjouspyyntö
PANDUIT T45BIW8 Raceway Base T45 Valkoinen 8 Jalkaa AE7QHJ 5ZWX8 T45BIW8Kansainvälinen valkoinen0.73 "Kilparadan tukikohta96 "RuuviT452.38 "€42.96
Tarjouspyyntö
PANDUIT T70BIW8G Raceway Base T70 Valkoinen 8 jalkaa AE7QJJ 5ZXA1 T70BIW8GKansainvälinen valkoinen1.77 "Kilparadan tukikohta96 "RuuviT704.07 "€56.92
Tarjouspyyntö
PANDUIT FS3X2LG6NM Solid Wall Raceway Ei-plenum 6 jalkaa AE7QKE 5ZXD1 FS3X2LG6NMHarmaa2.12 "Kiinteän seinän kilparata72 "RuuviEi-Plenum-sovellus3.25 "€56.50
Tarjouspyyntö
PANDUIT FS3X3LG6NM Solid Wall Raceway Non-Plenum 6 -kanavainen 6-jalkainen | AE7QKF 5ZXD2 FS3X3LG6NMHarmaa3.12 "Kiinteän seinän kilparata72 "RuuviEi-Plenum-sovellus3.25 "€75.53
Tarjouspyyntö
PANDUIT FS3X4LG6NM Kiinteä seinäkilparata Ei-liitäntälaatikko 7 Chnnel 6 jalkaa | AE7QKG 5ZXD3 FS3X4LG6NMHarmaa3.24 "Kiinteän seinän kilparata72 "RuuviEi-Plenum-sovellus4.1 "€91.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT LD5IW8-A Lukituspinta Raceway LD5 Valkoinen 8 jalkaa
€28.13 / yksikkö