CONDOR PU-pinnoitetut viiltosuojakäsineet, leikkaustaso A2


Suodattaa
Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: 20,000 , ANSI-leikattu grammaa: 680 , ANSI/ISEA hankaustaso: 6 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 2 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 3 , Takana materiaali: HPPE , Pinnoitteen peitto: Palm ja sormet , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: polyuretaani , Väri: Harmaa , Mansetti: Neuloa , Sormen materiaali: Dyneema (R) , Sormetyyli: Koko , Mittari: 13 , vuorauksen materiaali: Dyneema (R) , Palm materiaali: polyuretaani , Puistonkestävä: Kyllä , Tikkausmateriaali: Dyneema (R) , Peukalon tyyli: siipi
TyyliMalliPituusKokoPkg. MääräHinta (ei alv)
A
30YP29
9.5 "M2€3.53
A
30YP28
9.25 "S2€20.29

PU-pinnoitetut viiltosuojakäsineet, leikkaustaso A2

Condor Cut Level A2 PU-pinnoite viiltoa kestävät käsineet, jotka kestävät erinomaisesti viiltoja ja tarjoavat ratkaisevan suojan vaurioita ja pistoja vastaan. Ne sopivat ihanteellisesti rakennus-, metalli-, auto- ja lasinvalmistustöihin, joissa työntekijät kohtaavat mahdollisia käsivammoja terävien työkalujen, metallilevyn, lasin tai hankaavien materiaalien vuoksi.

Ominaisuudet

  • Condor Cut Level A2 PU-pinnoitteisissa viiltosuojakäsineissä on ANSI/ISEA-leikkaustason A2 luokitus, mikä osoittaa erinomaisen kestävyyden teräviä esineitä vastaan.
  • Näissä käsineissä on polyuretaanipinnoite, joka optimoi otteen ja kestävyyden.
  • Ne tarjoavat saumattoman neuloksen, joka eliminoi epämukavat saumat ja istuu tiukasti.
  • Nämä käsineet tarjoavat ANSI/ISEA-hankaustason 5, mikä takaa pitkän kulumisen hankaavissa olosuhteissa.
  • Niissä on lateksiton muotoilu, joten ne ovat turvallisia lateksiallergikoille.
  • Ne on varustettu 8.75 tuuman käsinepituudella, joka tarjoaa kattavan käsien ja ranteiden suojan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?