PANDUIT HN4X4LG6 Johdotuskanava kapea 4.25x4.1in 6ft harmaa | AB9QRL 2ETY7

PANDUIT HN4X4LG6 johdotuskanava kapea 4.25x4.1 tuumaa 6 jalkaa harmaa

Tuote: AB9QRL Malli: HN4X4LG6Ristiviite: 2ETY7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€122.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtokanava saranoiduille kannille
VäriHarmaa
Syvyys4.1 "
Mitat A4"
Mitat B4"
Mitat C4.38 "
Mitat D3.63 "
Mitat E0.2 "
Mitat F0.5 "
Mitat H4"
Korkeus4.1 "
Pituus6"
MateriaaliLyijytön PVC
AsennustyyliRuuvikiinnike
Paikan korkeus3.63 "
Slot Width0.2 "
vakiopituus6 Ft.
TyyppiSaranoitu, kapea paikka
Seinä tyyppiKapea paikka
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0835
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVäriSyvyysLeveysMitat AMitat BMitat CMitat DHinta
PANDUIT HN1.5X2LG6 Johdotuskanava kapea 1.75x1.98in 6ft harmaa | AB9QRA 2ETX2 HN1.5X2LG61.98 "Harmaa1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "1.63 "€58.12
PANDUIT HN1.5X2WH6 Johtokanava kapea 1.75x1.98in 6ft valkoinen | AB9QRB 2ETX3 HN1.5X2WH61.98 "Valkoinen1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "1.63 "€62.28
Tarjouspyyntö
PANDUIT HN1.5X3LG6 Johdotuskanava kapea 1.75x3.06in 6ft harmaa | AB9QRC 2ETX4 HN1.5X3LG63.06 "Harmaa3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "2.63 "€77.16
Tarjouspyyntö
PANDUIT HN1.5X3WH6 Johdotuskanava kapea 1.75x3.06in 6ft valkoinen | AB9QRD 2ETX5 HN1.5X3WH63.06 "Valkoinen3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "2.63 "€83.16
Tarjouspyyntö
PANDUIT HN2X2LG6 Johdotuskanava kapea 2.17x1.98in 6ft harmaa | AB9QRE 2ETX6 HN2X2LG61.98 "Harmaa1.98 "2.17 "2"2"2.29 "1.57 "€71.51
Tarjouspyyntö
PANDUIT HN2X2WH6 Johdotuskanava kapea 2.17x1.98in 6ft valkoinen | AB9QRF 2ETX7 HN2X2WH61.98 "Valkoinen1.98 "2.17 "2"2"2.29 "1.57 "€15.02
PANDUIT HN2X3LG6 Johdotuskanava kapea 2.17x3.06in 6ft harmaa | AB9QRG 2ETX8 HN2X3LG63.06 "Harmaa3.06 "2.17 "2"3"2.29 "2.63 "€73.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT HN4X4LG6 johdotuskanava kapea 4.25x4.1 tuumaa 6 jalkaa harmaa
€122.72 / yksikkö