Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KAAPELI PREP CPT-6590-1S -kaapelin irrotin 4-1 / 2 tuumaa | AE9EPB 6JAX5

CABLE PREP CPT-6590-1S Kaapelin kuorinta 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9EPB Malli: CPT-6590-1SRistiviite: 6JAX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelinkuorintatyökalu
SäädettäväEi
Kaapelin tyyppiRG6 / 59
Koko1 / 4 "
TehtävätNauha / leikkaus / silmukka
Kahvan tyyppiergonominen
EristettyEi
Kokonaispituus4.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiTehtävätKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
CABLE PREP CPT-6590 -kaapelin irrotin 5 tuumaa | AE9FAP 6JDE6 CPT-6590RG6 / 59Vain nauhatErgonominen, kevään paluu5"€55.28
CABLE PREP CPT-6590, yksi kaapelinkuori, 5 tuumaa AE9FAQ 6JDE7 CPT-6590 yksiRG6 / 59Vain nauhatErgonominen, kevään paluu5"€46.63
CABLE PREP CPT-6590S -kaapelin irrotin 5 tuumaa | AE9FAR 6JDE8 CPT-6590SRG6 / 59Vain nauhatErgonominen, kevään paluu5"€61.35
CABLE PREP CPT-6590TS -kaapelin irrotin 5 tuumaa | AE9FAT 6JDE9 CPT-6590TSRG6 / 59Vain nauhatErgonominen, kevään paluu5"€64.42
CABLE PREP CPT-6590TS, yksi kaapeli-strippari 5 tuumaa | AE9FAU 6JDF0 CPT-6590TS yksiRG6 / 59Vain nauhatErgonominen, kevään paluu5"€49.32
CABLE PREP CPT-1100 -kaapelin irrotin 5 tuumaa | AE9FAV 6JDF1 CPT-1100RG7 / 11Vain nauhatErgonominen, kevään paluu5"€68.21
KAAPELI PREP CPT-1100, yksi kaapeli-strippari 5 tuumaa | AE9FAW 6JDF2 CPT-1100 yksiRG7 / 11Vain nauhatErgonominen, kevään paluu5"€58.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLE PREP CPT-6590-1S Kaapelin kuorinta 4-1/2 tuumaa
€49.07 / yksikkö