Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT HN1.5X2LG6 Johdotuskanava kapea 1.75x1.98in 6ft harmaa | AB9QRA 2ETX2

PANDUIT HN1.5X2LG6 johdotuskanava kapea 1.75x1.98 tuumaa 6 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AB9QRA Malli: HN1.5X2LG6Ristiviite: 2ETX2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtokanava saranoiduille kannille
VäriHarmaa
Syvyys1.98 "
Mitat A1.5 "
Mitat B2"
Mitat C1.88 "
Mitat D1.63 "
Mitat E0.2 "
Mitat F0.5 "
Mitat H1.92 "
Korkeus1.98 "
Pituus6"
MateriaaliLyijytön PVC
AsennustyyliRuuvikiinnike
Paikan korkeus1.63 "
Slot Width0.2 "
vakiopituus6 Ft.
TyyppiSaranoitu, kapea paikka
Seinä tyyppiKapea paikka
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)182.37
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVäriSyvyysLeveysMitat AMitat BMitat CMitat DHinta
PANDUIT HN1.5X2WH6 Johtokanava kapea 1.75x1.98in 6ft valkoinen | AB9QRB 2ETX3 HN1.5X2WH61.98 "Valkoinen1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "1.63 "€62.28
Tarjouspyyntö
PANDUIT HN1.5X3LG6 Johdotuskanava kapea 1.75x3.06in 6ft harmaa | AB9QRC 2ETX4 HN1.5X3LG63.06 "Harmaa3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "2.63 "€77.16
Tarjouspyyntö
PANDUIT HN1.5X3WH6 Johdotuskanava kapea 1.75x3.06in 6ft valkoinen | AB9QRD 2ETX5 HN1.5X3WH63.06 "Valkoinen3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "2.63 "€83.16
Tarjouspyyntö
PANDUIT HN2X2LG6 Johdotuskanava kapea 2.17x1.98in 6ft harmaa | AB9QRE 2ETX6 HN2X2LG61.98 "Harmaa1.98 "2.17 "2"2"2.29 "1.57 "€71.51
Tarjouspyyntö
PANDUIT HN2X2WH6 Johdotuskanava kapea 2.17x1.98in 6ft valkoinen | AB9QRF 2ETX7 HN2X2WH61.98 "Valkoinen1.98 "2.17 "2"2"2.29 "1.57 "€15.02
PANDUIT HN2X3LG6 Johdotuskanava kapea 2.17x3.06in 6ft harmaa | AB9QRG 2ETX8 HN2X3LG63.06 "Harmaa3.06 "2.17 "2"3"2.29 "2.63 "€73.71
Tarjouspyyntö
PANDUIT HN2X4LG6 Johdotuskanava kapea 2.17x4.1in 6ft harmaa | AB9QRH 2ETY1 HN2X4LG64.1 "Harmaa4.1 "2.17 "2"4"4.38 "3.63 "€84.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT HN1.5X2LG6 johdotuskanava kapea 1.75x1.98 tuumaa 6 jalkaa harmaa
€58.12 / yksikkö