PANDUIT HN2X3LG6 Johdotuskanava kapea 2.17x3.06in 6ft harmaa | AB9QRG 2ETX8

PANDUIT HN2X3LG6 johdotuskanava kapea 2.17x3.06 tuumaa 6 jalkaa harmaa

Tuote: AB9QRG Malli: HN2X3LG6Ristiviite: 2ETX8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€73.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtokanava saranoiduille kannille
VäriHarmaa
Syvyys3.06 "
Mitat A2"
Mitat B3"
Mitat C2.29 "
Mitat D2.63 "
Mitat E0.2 "
Mitat F0.5 "
Mitat H3"
Korkeus3.06 "
Pituus6"
MateriaaliLyijytön PVC
AsennustyyliRuuvikiinnike
Paikan korkeus2.06 "
Slot Width0.2 "
vakiopituus6 Ft.
TyyppiSaranoitu, kapea paikka
Seinä tyyppiKapea paikka
Leveys2.17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.161
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVäriSyvyysLeveysMitat AMitat BMitat CMitat DHinta
PANDUIT HN1.5X2LG6 Johdotuskanava kapea 1.75x1.98in 6ft harmaa | AB9QRA 2ETX2 HN1.5X2LG61.98 "Harmaa1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "1.63 "€58.12
PANDUIT HN1.5X2WH6 Johtokanava kapea 1.75x1.98in 6ft valkoinen | AB9QRB 2ETX3 HN1.5X2WH61.98 "Valkoinen1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "1.63 "€62.28
Tarjouspyyntö
PANDUIT HN1.5X3LG6 Johdotuskanava kapea 1.75x3.06in 6ft harmaa | AB9QRC 2ETX4 HN1.5X3LG63.06 "Harmaa3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "2.63 "€77.16
Tarjouspyyntö
PANDUIT HN1.5X3WH6 Johdotuskanava kapea 1.75x3.06in 6ft valkoinen | AB9QRD 2ETX5 HN1.5X3WH63.06 "Valkoinen3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "2.63 "€83.16
Tarjouspyyntö
PANDUIT HN2X2LG6 Johdotuskanava kapea 2.17x1.98in 6ft harmaa | AB9QRE 2ETX6 HN2X2LG61.98 "Harmaa1.98 "2.17 "2"2"2.29 "1.57 "€71.51
Tarjouspyyntö
PANDUIT HN2X2WH6 Johdotuskanava kapea 2.17x1.98in 6ft valkoinen | AB9QRF 2ETX7 HN2X2WH61.98 "Valkoinen1.98 "2.17 "2"2"2.29 "1.57 "€15.02
PANDUIT HN2X4LG6 Johdotuskanava kapea 2.17x4.1in 6ft harmaa | AB9QRH 2ETY1 HN2X4LG64.1 "Harmaa4.1 "2.17 "2"4"4.38 "3.63 "€84.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT HN2X3LG6 johdotuskanava kapea 2.17x3.06 tuumaa 6 jalkaa harmaa
€73.71 / yksikkö