PANDUIT HC2WH6 -kaapelikansi sarana valkoinen L 6 jalkaa | AB2DXE 1LEP5

PANDUIT HC2WH6 lanka kanavasuojus saranoitu valkoinen L 6 jalkaa

Tuote: AB2DXE Malli: HC2WH6Ristiviite: 1LEP5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€18.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdotuskansi
VäriValkoinen
Pituus6"
MateriaaliLyijytön PVC
Asennustyylisaranoitu
TyyppiSaranoita
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
PANDUIT HC1.5LG6 lankakanavan kansi, saranoitu, 6 jalkaa pituus, harmaa | AB2DWV 1LEN5 HC1.5LG6Harmaa1.5 "€16.17
Tarjouspyyntö
PANDUIT HC1.5WH6 Lankakanavan kansi Sarana valkoinen L 6 jalkaa | AB2DWW 1LEN6 HC1.5WH6Valkoinen1.5 "€15.79
Tarjouspyyntö
PANDUIT HC2LG6 -kaapelikansi sarana harmaa L 6 jalkaa | AB2DXD 1LEP4 HC2LG6Harmaa2"€21.45
Tarjouspyyntö
PANDUIT HC3LG6 -kaapelikansi sarana harmaa L 6 jalkaa | AB2DXK 1LER1 HC3LG6Harmaa3"€28.28
Tarjouspyyntö
PANDUIT HC3WH6 -kaapelikansi sarana valkoinen L 6 jalkaa AB2DXL 1LER2 HC3WH6Valkoinen3"€33.13
Tarjouspyyntö
PANDUIT HC4LG6 Lankakanavan kansi Sarana Harmaa L 6 jalkaa | AB2DXP 1LER5 HC4LG6Harmaa4"€33.98
Tarjouspyyntö
PANDUIT HC4WH6 -kaapelikansi sarana valkoinen L 6 jalkaa | AB2DXQ 1LER6 HC4WH6Valkoinen4"€32.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT HC2WH6 lanka kanavasuojus saranoitu valkoinen L 6 jalkaa
€18.41 / yksikkö