Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2003-10 Eye Bolt, Without Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 3/8-16 Thread Size, 10 Inch Length | AC9TWC 3JWY2

KEN FORGING N2003-10 silmukkapultti, ilman olkapäätä, kuumasinkitty, kierrekoko 3/8-16, pituus 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TWC Malli: N2003-10Ristiviite: 3JWY2
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
€27.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.5 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus11.5 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus10 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja1200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2003-10 silmukkapultti, ilman olkapäätä, kuumasinkitty, kierrekoko 3/8-16, pituus 10 tuumaa
€27.18 / yksikkö